PEMKO 154SS72 satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa harjattu | AE3QEQ 5EPG6

PEMKO 154SS72 satulan kynnys, sileä yläosa 6 harjattua jalkaa

Tuote: AE3QEQ Malli: 154SS72Ristiviite: 5EPG6
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,083.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu
Sopii oven leveydelle94 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus6"
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys5"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.6385
Laivan korkeus (cm)1.78
Laivan pituus (cm)185.42
Laivan leveys (cm)13.21
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
PEMKO 175SS48 satulakynnyksen sileä 4 jalkaa harjattu | AE3QEM 5EPG1 175SS48Harjattu4ft.4"€675.10
PEMKO 175SS72 satulakynnyksen sileä 6 jalkaa harjattu | AE3QEN 5EPG2 175SS72Harjattu6"4"€1,014.39
Tarjouspyyntö
PEMKO 175SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QEP 5EPG3 175SS98Ruostumaton teräs8ft.4"€1,401.70
Tarjouspyyntö
PEMKO 154SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QER 5EPG7 154SS98Ruostumaton teräs8ft.5"€1,516.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 154SS72 satulan kynnys, sileä yläosa 6 harjattua jalkaa
€1,083.64 / yksikkö