PEMKO 175SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QEP 5EPG3

PEMKO 175SS98 Satulan kynnys Sileä Top 8 Feet Ss

Tuote: AE3QEP Malli: 175SS98Ristiviite: 5EPG3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,401.70 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunRuostumaton teräs
Sopii oven leveydelle94 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus8ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.9085
Laivan korkeus (cm)0.76
Laivan pituus (cm)251.46
Laivan leveys (cm)10.67
HS-koodi7308301000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
PEMKO 175SS48 satulakynnyksen sileä 4 jalkaa harjattu | AE3QEM 5EPG1 175SS48Harjattu4ft.4"€675.10
PEMKO 175SS72 satulakynnyksen sileä 6 jalkaa harjattu | AE3QEN 5EPG2 175SS72Harjattu6"4"€1,014.39
Tarjouspyyntö
PEMKO 154SS72 satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa harjattu | AE3QEQ 5EPG6 154SS72Harjattu6"5"€1,083.64
Tarjouspyyntö
PEMKO 154SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QER 5EPG7 154SS98Ruostumaton teräs8ft.5"€1,516.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 175SS98 Satulan kynnys Sileä Top 8 Feet Ss
€1,401.70 / yksikkö