Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEMKO 175SS48 satulakynnyksen sileä 4 jalkaa harjattu | AE3QEM 5EPG1

PEMKO 175SS48 satulan kynnys, sileä yläosa 4 harjattua jalkaa

Varastossa
Tuote: AE3QEM Malli: 175SS48Ristiviite: 5EPG1

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€675.10 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSatulan kynnys
VäriHopea
Suorittaa loppuunHarjattu
Sopii oven leveydelle42 "
Korkeus1 / 2 "
Pituus4ft.
MateriaaliRuostumaton teräs
PintatyyppiSileä yläosa
Leveys4"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.0015
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi7308305025
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSuorittaa loppuunPituusLeveysHinta
PEMKO 175SS72 satulakynnyksen sileä 6 jalkaa harjattu | AE3QEN 5EPG2 175SS72Harjattu6"4"€1,014.39
Tarjouspyyntö
PEMKO 175SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QEP 5EPG3 175SS98Ruostumaton teräs8ft.4"€1,401.70
Tarjouspyyntö
PEMKO 154SS72 satulakynnyksen sileä yläosa 6 jalkaa harjattu | AE3QEQ 5EPG6 154SS72Harjattu6"5"€1,083.64
Tarjouspyyntö
PEMKO 154SS98 satulakynnyksen sileä yläosa 8 jalkaa Ss AE3QER 5EPG7 154SS98Ruostumaton teräs8ft.5"€1,516.38
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEMKO 175SS48 satulan kynnys, sileä yläosa 4 harjattua jalkaa
€675.10 / yksikkö