PELICAN 1770NF suojakotelo 57-27 / 64 tuuman pituus musta | AA4UMB 13E570

PELICAN 1770NF suojakotelo 57-27/64 tuumaa, pituus musta

Varastossa
Tuote: AA4UMB Malli: 1770NFRistiviite: 13E570

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€967.30 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys6.75 "
VäriMusta
Sisäsyvyys8.625 "
Sisäpituus54 37 / 64 "
Sisäleveys15 37 / 64 "
Salpa(6) Kaksinkertainen heitto
Kannen syvyys1.875 "
Kantavuus280 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1770
Kokonaissyvyys11-15 / 64 "
Kokonaispituus57 27 / 64 "
kokonaisleveys18 31 / 64 "
tilavuus4.25 cu. ft.
Tilavuus4.25 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.95
Laivan korkeus (cm)27.94
Laivan pituus (cm)149.86
Laivan leveys (cm)48.26
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMateriaaliPohjan syvyysSisäsyvyysValmistaja SarjaKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusHinta
PELICAN BLACKBOX-3U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZW 11Z986 BLACKBOX-3Upolyeteeni---11.5 "38.5 "24.5 "-€2,185.60
PELICAN BLACKBOX-4U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZX 11Z987 BLACKBOX-4Upolyeteeni---13 "38.5 "24.5 "-€2,286.18
PELICAN BLACKBOX-5U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZY 11Z988 BLACKBOX-5Upolyeteeni---15 "38.5 "24.5 "-€2,362.82
PELICAN BLACKBOX-7U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3YZZ 11Z989 BLACKBOX-7Upolyeteeni---18.5 "38.5 "24.5 "-€2,379.05
PELICAN BLACKBOX-9U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAA 11Z990 BLACKBOX-9Upolyeteeni---22 "38.5 "24.5 "-€2,734.59
PELICAN BLACKBOX-11U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAB 11Z991 BLACKBOX-11Upolyeteeni---25.5 "38.5 "24.5 "-€2,689.16
PELICAN BLACKBOX-14U Protectve -kotelo 38-1 / 2 tuuman pituus 24-1 / 2 tuuman leveys | AA3ZAC 11Z992 BLACKBOX-14Upolyeteeni---30.5 "38.5 "24.5 "-€3,269.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1770NF suojakotelo 57-27/64 tuumaa, pituus musta
€967.30 / yksikkö