LITTLE GIANT WT-3072-LL työpöytä 72 tuuman leveys x 30 tuuman syvyys sisältää jalkavivut | AG4KDY 34AV88

LITTLE GIANT WT-3072-LL Työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää jalkojen vaakatasot

Tuote: AG4KDY Malli: WT-3072-LLRistiviite: 34AV88
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€1,456.64 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyöpöytä
Syvyys30 "
Edge TypeSuoraan
Suorittaa loppuunPuuteroitu
Kehyksen väriHarmaa
Korkeus32 - 35 "
Jalan tyyppiSuoraan
Kantavuus2000 lb
Yläpaksuus1.75 "
Leveys72 "
Työpinnan materiaaliTeurastajalohko
Työpöydän kokoonpanoHitsatut

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 83.25
Laivan korkeus (cm)195.58
Laivan pituus (cm)101.6
Laivan leveys (cm)91.44
HS-koodi9403200030

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliSyvyysKorkeusJalan tyyppiKantavuusTyöpinnan materiaaliHinta
PIENI GIANT WSJ2-3072-36-DR Työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää säilytyslaatikon | AG4KDK 34AV62 WSJ2-3072-36-DR30 "37.75 "Suoraan3000 lbTeurastajalohko€1,793.35
Tarjouspyyntö
PIENI GIANT WW3672-HD-ADJ Työpöytä 72 tuumaa leveys x 36 tuumaa Sisältää raskaan laatikon | AG4KEK 34AW09 WW3672-HD-ADJ36 "28 - 37 "Säädettävä korkeus suora10,000 lb7 ga. Teräs€2,147.72
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LITTLE GIANT WT-3072-LL Työpöytä 72 tuumaa leveys x 30 tuumaa syvyys Sisältää jalkojen vaakatasot
€1,456.64 / yksikkö