PELICAN 1750 suojakotelo 53 tuuman pituinen aavikon ruskea | AA4ULW 13E563

PELICAN 1750 Suojakotelo, 53 tuuman pituus Desert Tan

Varastossa
Tuote: AA4ULW Malli: 1750Ristiviite: 13E563

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€654.65 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsuojakotelo
Pohjan syvyys3.5 "
VäriDesert Tan
Sisäsyvyys5.25 "
Sisäpituus50.5 "
Sisäleveys13.5 "
SalpaTuplaheitto
Kannen syvyys1.75 "
Kantavuus187.39 lb
MateriaaliKopolymeeri polypropeeni
Valmistaja Sarja1750
Kokonaissyvyys6.125 "
Kokonaispituus53 "
kokonaisleveys16 "
tilavuus2.07 cu. ft.
Tilavuus2.07 cu. ft.

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 11.1015
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)135.89
Laivan leveys (cm)43.18
HS-koodi4202999000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliValmistaja SarjaPohjan syvyysSisäsyvyysKokonaissyvyysKokonaispituuskokonaisleveystilavuusSisäpituusHinta
PELICAN 1170NF -suojakotelo 11-41 / 64 tuuman pituus aavikkoruskea | AA4TTV 13D713 1170NF11702-5 / 64 "3.156 "3-25 / 32 "11 41 / 64 "8 11 / 32 "0.12 cu. ft.10 35 / 64 "€87.07
PELICAN 1200NF suojakotelo 10-5 / 8 tuuman pituinen aavikon ruskea | AA4TUF 13D723 1200NF12002-15 / 16 "4.125 "4.875 "10.625 "9 11 / 16 "0.16 cu. ft.9.25 "€88.15
PELICAN 1400NF -suojakotelo 13-3 / 8, L 11-5 / 8, W-autioruskea | AA4TUU 13D735 1400NF14004"5.187 "6"13.375 "11.625 "0.31 cu. ft.11 13 / 16 "€155.12
PELICAN 1500 suojakotelo 18-1 / 2 tuuman pituinen aavikon ruskea | AA4UGL 13E455 150015004-5 / 16 "6.125 "6-15 / 16 "18.5 "14 1 / 16 "0.66 cu. ft.16.75 "€264.68
PELICAN 1510 Suojakotelo vaahdolla 22 "L 13-13/16" W, Desert Tan | AA4UGV 13E463 151015105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€407.01
PELICAN 1510NF -suojakotelo 22, L 13-13 / 16 W, Desert Tan | AA4UGY 13E466 1510NF15105-51 / 64 "7-39 / 64 "9"22 "13 13 / 16 "0.96 cu. ft.19.75 "€344.87
PELICAN 1560 suojakotelo 22-1 / 16 tuuman pituinen aavikon ruskea | AA4UHW 13E490 156015607"9"10.437 "22 1 / 16 "17 15 / 16 "1.64 cu. ft.20.375 "€395.63

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PELICAN 1750 Suojakotelo, 53 tuuman pituus Desert Tan
€654.65 / yksikkö