ROMOLD BP2HC: n peitossa oleva 2 rummun vuotava lava, lukittava rullaluukku, 230 litran kotelo | CE4TGW

ROMOLD BP2HC:n peitetty 2 tynnyrin roiskelava, lukittava rullaluukku, 230 litran säiliö

Varastossa
Tuote: CE4TGW Malli: BP2HC

Hanki se saattaa 14, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€1,017.77 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPeitetty rumpuvuodon estävä lava
Korkeus1690mm
Pituus1490mm
Öljyn kapasiteetti230 L
Leveys990mm

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 84.15
Laivan korkeus (cm)175.03
Laivan pituus (cm)155.22
Laivan leveys (cm)105.69
AlkuperämaaUK

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusÖljyn kapasiteettiLeveysHinta
ROMOLD BP2HCH -suojattu 2 rummun lava, 230 litran imutilavuus | CE4TGX BP2HCH1690mm1490mm230 L990mm€1,292.93
ROMOLD BP2HCS -kattolevy, 2 litraa, 230 litraa, vapaasti seisova hylly | CE4TGY BP2HCS1690mm1490mm230 L990mm€1,077.30
ROMOLD BP4HC -päällystetty vuotolava, lukittava rullaluukku, 410 litran imutilavuus | CE4THG BP4HC2070mm1470mm410 L1420mm€1,429.87
Tarjouspyyntö
ROMOLD BP4HCS: n peitossa oleva 4 rummun vuotava lava, 410 litran kantavuus, teräs CE4THH BP4HCS1865mm1480mm410 L1385mm-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROMOLD BP2HC:n peitetty 2 tynnyrin roiskelava, lukittava rullaluukku, 230 litran säiliö
€1,017.77 / yksikkö