PEERLESS PEE-6047032 Suoratangon kelaketjut 7/0 100 Jalkaa | AH8PZD 38XH92

PEERLESS PEE-6047032 suoraketjuiset kelaketjut 7/0 100 jalkaa

Varastossa
Tuote: AH8PZD Malli: PEE-6047032Ristiviite: 38XH92

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€379.51 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKela
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus100ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti14
MateriaaliHiiliteräs
Kaupan koko7/0
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja600 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 34.9272
Laivan korkeus (cm)33.53
Laivan pituus (cm)24.13
Laivan leveys (cm)24.13
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokitteluKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-6010432 Suoralenkkiset koneketjut 100 jalan pituus | AH8PZB 38XH90 PEE-6010432Kone4215 lb€266.39
PEERLESS PEE-6012032 -suoraketjuiset ketjut 2/0 100 jalkaa | AH8PZC 38XH91 PEE-6012032Kone2/0545 lb€296.70

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-6047032 suoraketjuiset kelaketjut 7/0 100 jalkaa
€379.51 / yksikkö