PEERLESS PEE-6012032 -suoraketjuiset ketjut 2/0 100 jalkaa | AH8PZC 38XH91

PEERLESS PEE-6012032 suora lenkki koneketjut 2/0 100 jalkaa pituus

Varastossa
Tuote: AH8PZC Malli: PEE-6012032Ristiviite: 38XH91

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€296.70 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKone
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus100ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti15
MateriaaliHiiliteräs
Kaupan koko2/0
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja545 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 14.445
Laivan korkeus (cm)16
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.64
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokitteluKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-6010432 Suoralenkkiset koneketjut 100 jalan pituus | AH8PZB 38XH90 PEE-6010432Kone4215 lb€266.39
PEERLESS PEE-6047032 Suoratangon kelaketjut 7/0 100 Jalkaa | AH8PZD 38XH92 PEE-6047032Kela7/0600 lb€379.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-6012032 suora lenkki koneketjut 2/0 100 jalkaa pituus
€296.70 / yksikkö