PEERLESS PEE-6010432 Suoralenkkiset koneketjut 100 jalan pituus | AH8PZB 38XH90

PEERLESS PEE-6010432 Suoran lenkin koneketjut 100 jalkaa pitkä

Varastossa
Tuote: AH8PZB Malli: PEE-6010432Ristiviite: 38XH90

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€266.39 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKetju
LuokitteluKone
Suorittaa loppuunSinkitty
Pituus100ft.
Linkin tyyppiSuoraan
Linkit jalkaa kohti22
MateriaaliHiiliteräs
Kaupan koko4
TyyppiHitsatut
Työkuorman raja215 lb

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 5.5294
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)17.02
Laivan leveys (cm)17.02
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Nostamiseen: Ei

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLuokitteluKaupan kokoTyökuorman rajaHinta
PEERLESS PEE-6012032 -suoraketjuiset ketjut 2/0 100 jalkaa | AH8PZC 38XH91 PEE-6012032Kone2/0545 lb€296.70
PEERLESS PEE-6047032 Suoratangon kelaketjut 7/0 100 Jalkaa | AH8PZD 38XH92 PEE-6047032Kela7/0600 lb€379.51

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS PEE-6010432 Suoran lenkin koneketjut 100 jalkaa pitkä
€266.39 / yksikkö