Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510670 Kahvan mutteri, rautasinkki, 1/4-20 kierrekoko, 3-3/4 tuumaa, 25 pk | AE7MDY 5ZFK3

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510670 Kahvan mutteri, rautasinkki, kierrekoko 1/4-20, pituus 3-3/4 tuumaa, 25 pk

Varastossa
Tuote: AE7MDY Malli: 2-CD0-510670Ristiviite: 5ZFK3

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€184.85 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKahva mutteri
PerusmateriaaliPehmeä rauta
Dia / kierteen koko1 / 4 "-20
Suorittaa loppuunsinkki
Laippa Dia.15 / 16 "
Luokka2
Korkeus1 9 / 16 "
Pituus3.75 "
MateriaaliPehmeä rauta
MutteriKahva mutteri
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.0925
Laivan korkeus (cm)8.64
Laivan pituus (cm)17.53
Laivan leveys (cm)13.97
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 2-CD0-510670 Kahvan mutteri, rautasinkki, kierrekoko 1/4-20, pituus 3-3/4 tuumaa, 25 pk
€184.85 /pakkaus