Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Siipimutteri, teräs, 5/16-18 kierrekoko, 1-7/8 tuuman siipiväli, 10 pk | AE4RVR 5MND0

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Siipimutteri, teräs, kierrekoko 5/16-18, siipiväli 1-7/8 tuumaa, 10 pk

Varastossa
Tuote: AE4RVR Malli: 0-DE-788BS7-Ristiviite: 5MND0

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€78.93 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSiipimutteri
PerusmateriaaliTeräs
Dia / kierteen koko5 / 16 "-18
Suorittaa loppuuntavallinen
Laippa Dia.11 / 16 "
Luokka2
Korkeus1.375 "
MateriaaliTeräs
MutteriSiipimutteri
Omaisuusluokka2B
Rockwellin kovuusHB 82-92
MittausjärjestelmäTuuma
Kierteen suuntaOikea käsi
KiertyyppiUNC
TyyppiStandardi
Siipiväli1-7 / 8 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.4095
Laivan korkeus (cm)5.08
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PEERLESS HARDWARE 0-DE-788BS7- Siipimutteri, teräs, kierrekoko 5/16-18, siipiväli 1-7/8 tuumaa, 10 pk
€78.93 /pakkaus