Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

DASCO PRO 476 tulppataltta 10 tuuman 3/16 tuuman kärki | AH9LGA 40JC43

DASCO PRO 476 Kiinnitystaltta 10 tuuman 3/16 tuuman kärki

Varastossa
Tuote: AH9LGA Malli: 476Ristiviite: 40JC43

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.37 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnitystaltta
Pituus10 "
MateriaaliLämpökäsitelty hiiliteräs
Palojen lukumäärä1
Sidonta pystyyVakiotyökalu (jakoa varten tarvittava lisävaruste)
Vihjeiden koko3 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3629
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)25.15
Laivan leveys (cm)2.54
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Ominaisuudet: Tarkka maaperä, suuri kohdepään iskualue vähentää sienestystä

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

DASCO PRO 476 Kiinnitystaltta 10 tuuman 3/16 tuuman kärki
€15.37 / yksikkö