Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP EB-16-0-1 Päätykappaleet Musta 2-1/4 x 1-3/4 | AD4UCZ 44A067

PAWLING CORP EB-16-0-1 päätykappaleet mustat 2-1/4 x 1-3/4

Varastossa
Tuote: AD4UCZ Malli: EB-16-0-1Ristiviite: 44A067

Hanki se saattaa 8, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€15.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäätykappale
VäriMusta
Korkeus2.25 "
MateriaaliValettu muovi
AsennusKierrä sisään
Paksuus1"
Leveys1.75 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)40.64
Laivan pituus (cm)25.4
Laivan leveys (cm)25.4
HS-koodi4008190000
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Käden suunta (ei-käsin)

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriKorkeusPaksuusLeveysHinta
PAWLING CORP ETC-5-0-2 Päätykansi Ivory 5 x 1-1 / 16in | AD4TZB 43Z942 ETC-5-0-2Norsunluu5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-3 Päätykappale 5 x 1-1 / 16in | AD4TZC 43Z943 ETC-5-0-3Rusketus5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-313 Päätykansi samppanjaa 5 x 1-1 / 16in | AD4TZD 43Z944 ETC-5-0-313Samppanja5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-370 Päätykansi 5 x 1-1 / 16in | AD4TZE 43Z945 ETC-5-0-370Munankuori5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-210 Päätykansi Hopeanharmaa 5 x 1-1 / 16in | AD4TZF 43Z946 ETC-5-0-210Hopeanharmaa5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-377 Päätykannen sinivihreä 5 x 1-1 / 16in | AD4TZG 43Z947 ETC-5-0-377Tavi5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
PAWLING CORP ETC-5-0-301 Päätysuojus Pellava Valkoinen 5 x 1-1 / 16in | AD4TZH 43Z948 ETC-5-0-301Pellava valkoinen5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP EB-16-0-1 päätykappaleet mustat 2-1/4 x 1-3/4
€15.96 / yksikkö