3M Valkoinen kuumasulaliima, 5/8 tuumaa


Suodattaa
Säiliön koko: 11 lbs.
TyyliMalliOminaisuudetVäriLeikkauslujuusTemp. alueVetolujuusHinta (ei alv)
A
3762
Taloudellinen, erinomainen Hot TackRusketus545 psi20-130 astetta F450 psi€367.05
B
3762
Taloudellinen ja tehokas, tehokasRusketus545 psi0-130 astetta F450 psi€375.34
C
3762
Taloudellinen ja tehokas, tehokasLäpikuultava vaalea keltainen480 psi0-130 astetta F600 PSI€363.72
D
3748 VO
Erinomainen tarttuvuus, hyvä lämpöshokkikestävyys, täyttää UL 1410 -vaatimukset, ei syövytä metallia, itsestään sammuvaVaaleankeltainen275 psi20-250 astetta F200 psi€764.27
E
3797 XNUMX XNUMX XNUMX TC
Hyvä virtauksenkesto korkeissa lämpötiloissaOff White350 psi20-290 astetta F283 psi€907.36
F
3748 XNUMX XNUMX XNUMX TC
Hyvä lämpöshokkikestävyys, ei syövytä kuparia moniin sähköisiin sovelluksiinOff White250 psi20-250 astetta F375 psi€868.28
G
3748-Q
Hyvä lämpöshokkikestävyys, ei syövytä kuparia moniin sähköisiin sovelluksiinOff White250 psi20-250 astetta F375 psi€672.74

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?