PAWLING CORP Päätykappaleet


Suodattaa
Rakentaminen: Vinyyli , Halkaisija: 1.125 " , Pituus: 1.125 " , Materiaali: Valettu muovi , Asennus: Kierrä sisään , Nettopaino: 0.2 lb , Sivujen lukumäärä: 2 , Kokonaiskorkeus: 2" , Kokonaispituus: 1.125 " , Tyyppi: sisusta
TyyliMalliVäriKorkeusPaksuusLeveysHinta (ei alv)
A
s. 4-0-265
----€12.64
B
ECL-4-0-2
----€12.64
C
s. 4-0-3
----€12.64
D
ECL-4-0-370
----€12.64
E
ETC-6C-0-370
----€8.02
F
ETC-8C-0-2
----€8.93
G
ETC-8C-0-301
----€8.93
H
ETC-6C-0-210
----€8.02
I
ETC-3-0-210
----€13.91
J
s. 4-0-210
----€12.64
K
ETC-3-0-2
----€13.91
L
ETC-8C-0-3
----€8.93
M
ETC-3-0-301
----€13.91
N
ECL-4-0-377
----€12.64
O
ETC-3-0-265
----€13.91
P
ETC-8C-0-265
----€8.93
Q
ETC-6C-0-301
----€8.02
R
ETC-8C-0-370
----€8.93
S
ETC-3-0-313
----€13.91
T
ECL-4-0-313
----€12.64
U
s. 4-0-313
----€12.64
V
ETC-3-0-370
----€13.91
W
s. 4-0-2
----€12.64
X
ETC-8C-0-313
----€8.93
Y
s. 4-0-301
----€12.64
Z
ETC-6C-0-3
----€8.02
A1
ETC-6C-0-265
----€8.02
B1
ETC-6C-0-313
----€8.02
C1
s. 4-0-370
----€12.64
D1
ETC-6C-0-2
----€8.02
E1
ECL-4-0-301
----€12.64
F1
ETC-8C-0-210
----€8.93
G1
ECL-4-0-3
----€12.64
H1
ECL-4-0-265
----€12.64
I1
ETC-3-0-3
----€13.91
J1
ETC-8C-0-377
----€8.93
K1
ECL-4-0-210
----€12.64
L1
ETC-6C-0-377
----€8.02
M1
ETC-3-0-377
----€13.91
N1
s. 4-0-377
----€12.64
O1
EB-16-0-1
Musta2.25 "1"1.75 "€16.46
P1
ETC-5-0-313
Samppanja5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
Q1
EBT-31-0-313
Samppanja---€5.26
R1
EBR-31-0-313
Samppanja2"1.125 "1 1 / 16 "€5.95
S1
ETC-7-0-313
Samppanja8"1.375 "1.75 "€20.61
T1
ETC-30-0-313
Samppanja4.125 "1.875 "-€10.57
U1
EBT-31-0-370
Munankuori---€5.26
V1
EBR-31-0-370
Munankuori2"1.125 "1 1 / 16 "€5.95
W1
ETC-7-0-370
Munankuori8"1.375 "1.75 "€20.61
X1
ETC-5-0-370
Munankuori5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
Y1
ETC-30-0-370
Munankuori4.125 "1.875 "-€10.57
Z1
EBR-31-0-2
Norsunluu2"1.125 "1 1 / 16 "€5.95
A2
ETC-7-0-2
Norsunluu8"1.375 "1.75 "€20.61
B2
EBT-31-0-2
Norsunluu---€5.26
C2
ETC-5-0-2
Norsunluu5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39
D2
ETC-30-0-2
Norsunluu4.125 "1.875 "-€10.57
E2
ETC-7-0-301
Pellava valkoinen8"1.375 "1.75 "€20.61
F2
ETC-30-0-301
Pellava valkoinen4.125 "1.875 "-€10.57
G2
EBT-31-0-301
Pellava valkoinen---€5.26
H2
EBR-31-0-301
Pellava valkoinen2"1.125 "1 1 / 16 "€5.95
I2
ETC-5-0-301
Pellava valkoinen5"1-1 / 16 "1 1 / 16 "€19.39

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?