SQUARE D FAB36050 Valettu kotelo Katkaisija, 3P, 50A, lämpömagneettinen laukaisu | CE6JTW

SQUARE D FAB36050 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 50A, lämpömagneettinen laukaisu

Tuote: CE6JTW Malli: FAB36050

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräkatkaisija
Ampeeria50
KehystyyppiFA
Napojen lukumäärä3
Jännite600
JännitetyyppiAC

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.9475
Laivan korkeus (cm)16.26
Laivan pituus (cm)10.49
Laivan leveys (cm)11.43
AlkuperämaaUS

Tuotteen yksityiskohdat:

    • Square D FAB36050 katkaisija, joka on suunniteltu suojaamaan herkkiä sähkökomponentteja liialliselta ylikuormitukselta ja oikosululta
    • Pulttikiinnitys varmistaa helpon asennuksen ja estää liitoksen löystymisen voimakkaan tärinän tai lämpösyklin aikana
    • Lämpömagneettinen laukaisu tarjoaa sekä pitkän ajan että hetkelliset toiminnot voimakkaan käynnistysvirran aikana
    • Mahdollistaa kupari- ja alumiinilangat, joiden koko vaihtelee välillä 14-1 AWG ja 12-1 AWG
    • CSA-sertifioitu ja UL-listattu

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliAmpeeriaHinta
SQUARE D FAB36015 Molded Case Katkaisija, 15A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDU FAB3601515-
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAB36030 Molded Case Katkaisija, 30A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDV FAB3603030€1,220.02
Tarjouspyyntö
SQUARE D FAB36080 Molded Case Katkaisija, 80A, 600VAC, Pulttikiinnitys | CE6JDW FAB3608080-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

SQUARE D FAB36050 Molded Case -virtakatkaisija, 3P, 50A, lämpömagneettinen laukaisu