PAWLING CORP CGU-13-4-370 Kulma Grd 3 tuuman leveä munankuori PVC | AH4BFH 34AR70

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 tuumaa leveä munankuori PVC

Varastossa
Tuote: AH4BFH Malli: CGU-13-4-370Ristiviite: 34AR70

Hanki se saattaa 7, tiistai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€26.87 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriMunankuori
Corners1
Suorittaa loppuunPebbette
Korkeus48 "
MateriaaliPVC
materiaali Tyyppikuvioitu
AsennusLiima / teippi / ruuvit - ei sisälly toimitukseen
Sivumäärä2
Paksuus0.093 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.5625
Laivan korkeus (cm)12.7
Laivan pituus (cm)132.08
Laivan leveys (cm)22.86
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriCornersSuorittaa loppuunMateriaalimateriaali TyyppiAsennusPaksuusHinta
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Kulmasuojus 3 x 48 tuuman kirkas sileä AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"Poista valintaNeliöTasoitapolykarbonaattiIskunkestäväteipattu0.1 "€34.24
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Kulmasuojus 1-1 / 8 x 48 tuuman kirkas, sileä | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "Poista valintaNeliöTasoitapolykarbonaattiIskunkestäväteipattu0.075 "€13.56

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP CGU-13-4-370 Corner Grd 3 tuumaa leveä munankuori PVC
€26.87 / yksikkö