Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP CGT-18-4-132 Kulmasuojus 3 x 48 tuuman kirkas sileä AF3QYH 8CAV0

PAWLING CORP CGT-18-4-132 kulmasuoja 3 x 48 tuumaa kirkas sileä

Varastossa
Tuote: AF3QYH Malli: CGT-18-4-132Ristiviite: 8CAV0

Hanki se saattaa 7, tiistai
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
€34.24 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriPoista valinta
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus48 "
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiIskunkestävä
Asennusteipattu
Sivumäärä2
Paksuus0.1 "
Leveys3"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.45
Laivan korkeus (cm)6.35
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)6.35
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriCornersSuorittaa loppuunMateriaalimateriaali TyyppiAsennusPaksuusHinta
PAWLING CORP CGT-17-4-132 Kulmasuojus 1-1 / 8 x 48 tuuman kirkas, sileä | AF6CBB 9WFZ8 CGT-17-4-1321.12 "Poista valintaNeliöTasoitapolykarbonaattiIskunkestäväteipattu0.075 "€13.56
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Kulma Grd 3 tuuman leveä munankuori PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Munankuori1PebbettePVCkuvioituLiima / teippi / ruuvit - ei sisälly toimitukseen0.093 "€26.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP CGT-18-4-132 kulmasuoja 3 x 48 tuumaa kirkas sileä
€34.24 / yksikkö