Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PAWLING CORP CGT-17-4-132 Kulmasuojus 1-1 / 8 x 48 tuuman kirkas, sileä | AF6CBB 9WFZ8

PAWLING CORP CGT-17-4-132 kulmasuoja 1-1/8 x 48 tuumaa kirkas sileä

Varastossa
Tuote: AF6CBB Malli: CGT-17-4-132Ristiviite: 9WFZ8

Hanki se saattaa 7, tiistai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€13.56 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräCorner Guard
VäriPoista valinta
CornersNeliö
Suorittaa loppuunTasoita
Korkeus48 "
Materiaalipolykarbonaatti
materiaali TyyppiIskunkestävä
Asennusteipattu
Sivumäärä2
Paksuus0.075 "
Leveys1.12 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.3375
Laivan korkeus (cm)3.81
Laivan pituus (cm)121.92
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliLeveysVäriCornersSuorittaa loppuunMateriaalimateriaali TyyppiAsennusPaksuusHinta
PAWLING CORP CGT-18-4-132 Kulmasuojus 3 x 48 tuuman kirkas sileä AF3QYH 8CAV0 CGT-18-4-1323"Poista valintaNeliöTasoitapolykarbonaattiIskunkestäväteipattu0.1 "€34.24
PAWLING CORP CGU-13-4-370 Kulma Grd 3 tuuman leveä munankuori PVC | AH4BFH 34AR70 CGU-13-4-3703"Munankuori1PebbettePVCkuvioituLiima / teippi / ruuvit - ei sisälly toimitukseen0.093 "€26.87

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PAWLING CORP CGT-17-4-132 kulmasuoja 1-1/8 x 48 tuumaa kirkas sileä
€13.56 / yksikkö