Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PATTERSON FAN YOKE 14 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJK 6ALH0

PATTERSON FAN YOKE 14 BLUE Asennus Yoke teräsjauhemaali

Varastossa
Tuote: AE7UJK Malli: YOKE 14 BLUERistiviite: 6ALH0

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€137.69 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskoke
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.079
Laivan korkeus (cm)6.1
Laivan pituus (cm)43.18
Laivan leveys (cm)31.5
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PATTERSON FAN YOKE 18 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJL 6ALH1 YOKE 18 SININEN€160.60
PATTERSON FAN YOKE 22 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJM 6ALH2 YOKE 22 SININEN€175.47
PATTERSON FAN YOKE 26 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJN 6ALH3 YOKE 26 SININEN€214.11
PATTERSON FAN YOKE 30 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJP 6ALH4 YOKE 30 SININEN€248.44
PATTERSON FAN YOKE 34 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJQ 6ALH5 YOKE 34 SININEN€311.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN YOKE 14 BLUE Asennus Yoke teräsjauhemaali
€137.69 / yksikkö