PATTERSON FAN YOKE 30 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJP 6ALH4

PATTERSON FAN YOKE 30 BLUE Asennus Yoke teräsjauhemaali

Varastossa
Tuote: AE7UJP Malli: YOKE 30 BLUERistiviite: 6ALH4

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€248.44 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräKiinnityskoke
Suorittaa loppuunJauhemaali
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.62
Laivan korkeus (cm)80.77
Laivan pituus (cm)53.34
Laivan leveys (cm)11.43
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PATTERSON FAN YOKE 14 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJK 6ALH0 YOKE 14 SININEN€137.69
PATTERSON FAN YOKE 18 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJL 6ALH1 YOKE 18 SININEN€160.60
PATTERSON FAN YOKE 22 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJM 6ALH2 YOKE 22 SININEN€175.47
PATTERSON FAN YOKE 26 BLUE Mounting Yoke jauhemaali Teräs | AE7UJN 6ALH3 YOKE 26 SININEN€214.11
PATTERSON FAN YOKE 34 BLUE Mounting Yoke teräsjauhemaali | AE7UJQ 6ALH5 YOKE 34 SININEN€311.47

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN YOKE 30 BLUE Asennus Yoke teräsjauhemaali
€248.44 / yksikkö