PATTERSON FAN CW 34 BLUE Seinäkiinnitysteline Teräs | AE7UJH 6ALG8

PATTERSON FAN CW 34 BLUE seinäasennusteline terästä

Varastossa
Tuote: AE7UJH Malli: CW 34 BLUERistiviite: 6ALG8

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€343.31 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSeinäkiinnike
Suorittaa loppuunSininen jauhetakki
MateriaaliTeräs

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 13.095
Laivan korkeus (cm)112.52
Laivan pituus (cm)29.72
Laivan leveys (cm)14.73
HS-koodi8302500000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
PATTERSON FAN CW BLUE Seinäkiinnitysteline Teräs | AE7UJE 6ALG5 CW SININEN€238.04

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN CW 34 BLUE seinäasennusteline terästä
€343.31 / yksikkö