Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

HYVÄKSYTTY MYYJÄ P11-029Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 3/4 L, 10PK | AC3WVT 2XAP8

APPROVED VENDOR P11-029Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 3/4 L, 10PK

Varastossa
Tuote: AC3WVT Malli: P11-029ZRistiviite: 2XAP8

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.73 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräClevis Pin
Suorittaa loppuunsinkki
Pituus3 / 4 "
Materiaali1010/1018 teräs
Kokonaispituus3 / 4 "
Pin Dia.1 / 4 "
TyyppiStandardi
Käyttökelpoinen pituus39 / 64 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.07
Laivan korkeus (cm)1.02
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)3.81
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR P11-029Z Clevis Pin Sinkki 0.250 X 3/4 L, 10PK
€7.73 /pakkaus