PATTERSON FAN 7J732 Air Cannon 26 Inch Mobile Mount | AF3MZH

PATTERSON FAN 7J732 Air Cannon 26 tuuman mobiiliteline

Varastossa
Tuote: AF3MZH Malli: 7J732

Hanki se saattaa 6, maanantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€2,660.15 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräIlmatykki
Ilman nopeus (FPM) @ 20 Ft.750
Ilman nopeus (FPM) @ 40 Ft550
Ilman nopeus (FPM) @ 60 Ft.500
Ilman nopeus (FPM) @ 80 Ft.390
Laakerityyppipallo
Terä Dia.26 "
CFM korkea7650
SuojamateriaaliTeräs
Korkeus33 "
KoteloTeräs
Hz60
Maks. Ympäristön lämpötila105-astetta F
Maks. Syvyys18.5 "
Moottorin koteloTäysin suljettu tuuletinjäähdytteinen
Moottori HP1
Moottorin kierrosluku1725
MoottorityyppiPysyvä jaettu kondensaattori
AsennuspaikkaLiikkuva tai lattia
Terien lukumäärä3
Käyttövahvistimet13.4 / 6.8-6.7
Dia ulkopuolella.33 "
Vaihe1
Akselin dia.7 / 8 "
Nopeudet1
Lämpösuojausautomaattisesti
Jännite115 / 208-230
Leveys33 "
Langansuojuksen viimeistelySininen jauhetakki

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 71.8875
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)2.54
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi8414510010
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliTerien lukumääräTerä Dia.CFM korkeaKäyttövahvistimetDia ulkopuolella.Akselin dia.LeveysKorkeusHinta
PATTERSON FAN H26A-CS Air Cannon 26 tuuman terän halkaisija | AE7UHX 6ALF8 H26A-CS326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,149.38
PATTERSON FAN 7J700 Air Cannon 14 tuuman seinäteline | AF3MXY 7J700314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,586.48
PATTERSON FAN 7J702 Air Cannon 18 tuuman seinäteline | AF3MYA 7J702318 "38006.0 / 3.0-2.924 "5 / 8 "24 "24 "€1,624.97
PATTERSON FAN 7J704 Air Cannon 22 tuuman seinäteline | AF3MYC 7J704322 "55706.0 / 3.0-2.929 "5 / 8 "29 "29 "€1,852.33
PATTERSON FAN 7J706 Air Cannon 26 tuuman seinäteline | AF3MYE 7J706326 "765013.4 / 6.8-6.733 "7 / 8 "33 "33 "€2,601.52
PATTERSON FAN 7J708 Air Cannon 30 tuuman seinäteline | AF3MYG 7J708230 "12,00013.4 / 6.8-6.737 "7 / 8 "37 "37 "€3,026.11
PATTERSON FAN 7J711 Air Cannon 14 tuuman kattoteline | AF3MYK 7J711314 "26002.8 / 1.45-1.420 "1 / 2 "20 "20 "€1,241.77

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PATTERSON FAN 7J732 Air Cannon 26 tuuman mobiiliteline
€2,660.15 / yksikkö