Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PLASTICADE 155-OHT12-EG taittuva barrikadioranssi | AD2AAK 3LWY7

PLASTICADE 155-OHT12-EG Taitettava Barricade Orange

Varastossa
Tuote: AD2AAK Malli: 155-OHT12-EGRistiviite: 3LWY7

Hanki se saattaa 3, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€164.27 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTaittuva barrikadi
VäriOranssi
Korkeus36 "
Materiaalipolyeteeni
Nauhamateriaaliheijastava kalvo
Leveys13 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 2.97
Laivan korkeus (cm)7.62
Laivan pituus (cm)91.44
Laivan leveys (cm)33.02
HS-koodi3926909980
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PLASTICADE 155-OHT12-EG Taitettava Barricade Orange
€164.27 / yksikkö