EDWARDS SIGNALING 870-R5 Uppoasennustorvi, 240VAC, luokitus 0.07A

Tuote: CF4NVC Malli: 870-R5
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräsavupiippu
Nykyinen arvostelu0.07A
Syvyys2-15 / 16 "
Korkeus6-1 / 2 "
Power Rating16.8VA
StandardiUL, FM
Jännitearvot240 VAC 50/60 Hz: ssä

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNykyinen arvosteluSyvyysKorkeusPower RatingJännitearvotHinta
EDWARDS SIGNALOINTI 869-AQ Uppoasennussarvi, 24VAC/DC, 5 1/2 x 3 5/8 x 5 1/2 tuuman koko | CF4NUK 869-AQ----24VAC 50/60 Hz, 24VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 869-N5 uppoasennettava torvi, 120 VAC, 5 1/2 x 5/8 x 5 1/2 tuuman koko | CF4NUT 869-N5----120 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 870-G5 uppoasennettava torvi, 24 VAC, 0.63 A Luokitus | CF4NUY 870-G50.63A2-1 / 4 "6-1 / 2 "15.1VA24 VAC 50/60 Hz: ssä-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 870-N5 uppoasennettava torvi, 120 VAC, 0.13 A Luokitus | CF4NUZ 870-N50.13A-2.7375 "15.6VA120 VAC 50/60 Hz-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871-E1 Uppoasennustorvi, 12VDC, 0.27A Luokitus | CF4NVD 871-E10.27A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.2VA12 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871-K1 uppoasennettava torvi, 48VDC, 0.07A Luokitus | CF4NVE 871-k10.07A2-15 / 16 "6-1 / 2 "3.4VA48 VDC-
Tarjouspyyntö
EDWARDS SIGNALING 871-P1 Uppoasennettava Horn, 125VDC, 0.025A Luokitus | CF4NVF 871-P10.025A2-1 / 4 "6-1 / 2 "3.1VA125 VDC-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

EDWARDS SIGNALING 870-R5 Uppoasennustorvi, 240VAC, luokitus 0.07A