PASS AND SEYMOUR PS5969-Y Liitin, keltainen, 125V, kaksinapainen | CH4EWC

PASS AND SEYMOUR PS5969-Y liitin, keltainen, 125 V, kaksinapainen

Tuote: CH4EWC Malli: PS5969-Y
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terän liitin
VäriKeltainen
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125V
Langan koko4AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PS5369-GRY Liitin, Harmaa, 125V, Double Pole, 12-18 Awg | CH4EVZ PS5369-GRYHarmaa125V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5969-GRY Liitin, Harmaa, 125V, Kaksinapainen, 0-14 Awg | CH4EWA PS5969-GRYHarmaa125V0 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5969-O Liitin, Oranssi, 125V, Kaksinapainen, 12-18 Awg | CH4EWB PS5969-OOranssi125V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5469-Y Liitin, Keltainen, 250V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWD PS5469-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5369-Y Liitin, Keltainen, 125V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWE PS5369-YKeltainen125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5669-Y Liitin, Keltainen, 250V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWF PS5669-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS5969-Y liitin, keltainen, 125 V, kaksinapainen