PASS AND SEYMOUR PS5969-O Liitin, Oranssi, 125V, Kaksinapainen, 12-18 Awg | CH4EWB

PASS AND SEYMOUR PS5969-O-liitin, oranssi, 125 V, kaksinapainen, 12-18 Awg

Tuote: CH4EWB Malli: PS5969-O
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora terän liitin
VäriOranssi
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Vaihe3
Jännite125V
Langan koko12 - 18 awg

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR PS5369-GRY Liitin, Harmaa, 125V, Double Pole, 12-18 Awg | CH4EVZ PS5369-GRYHarmaa125V12 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5969-GRY Liitin, Harmaa, 125V, Kaksinapainen, 0-14 Awg | CH4EWA PS5969-GRYHarmaa125V0 - 14 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5969-Y Liitin, keltainen, 125V, kaksinapainen | CH4EWC PS5969-YKeltainen125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5469-Y Liitin, Keltainen, 250V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWD PS5469-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5369-Y Liitin, Keltainen, 125V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWE PS5369-YKeltainen125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5669-Y Liitin, Keltainen, 250V, Kaksinapainen, 10-18 Awg | CH4EWF PS5669-YKeltainen250V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS5969-O-liitin, oranssi, 125 V, kaksinapainen, 12-18 Awg