DAYTON Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 250 psi


Suodattaa
Rungon materiaali: Messinki , Tiivisteen materiaali: Buna N. , Max. Nesteen lämpötila: 180-astetta F , Min. Käyttöpaine-ero: 5 psi , Toiminnan tyyppi: Pilottitoiminta , Venttiilin kokoonpano: Normaalisti suljettu , Venttiilin suunnittelu: 2-Way
TyyliMalliIlmavirtaTilavuuskerroinVirtausalueAukko Dia.KokonaiskorkeusKokonaispituusPutken kokoHinta (ei alv)
A
4A701
77.0 - 200 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "3 / 8 "€139.73
A
3A435
77.0 - 458.5 scfm3.507.8-55.3 gpm1 / 2 "4.187 "2.5 "1 / 2 "€202.06
A
3A437
154.0 - 917 scfm7.0015.6-110.7 gpm3 / 4 "4.75 "3.25 "3 / 4 "€253.47
A
3A438
286 - 1703 scfm13.0029.1-205.5 gpm1"5.187 "4 1 / 16 "1"€363.29
A
1A580
352 - 2110 scfm16.0035.8-253 gpm1.25 "5 25 / 32 "4 9 / 16 "1.25 "€388.66
A
1A581
550 - 3300 scfm25.0055.9-395 gpm1.5 "6 9 / 32 "5.25 "1.5 "€559.48

Magneettiventtiilit ilman kelaa, messinki, 250 psi

Daytonin kelattomat solenoidiventtiilit ovat 2-tieventtiilejä, jotka ohjaavat sähköisesti ilman, veden, inertin kaasun ja kevyen öljyn vapautumista vedenkäsittelyjärjestelmissä, kostuttimissa, myyntiautomaateissa ja hitsauslaitteissa. Näissä venttiileissä on messinkirakenne Buna N tiivisteillä, jotka kestävät öljyjä, bensiiniä ja öljypohjaisia ​​nesteitä, ja ne kestävät jopa 180 astetta F. Nämä normaalisti suljetut venttiilit ovat pilottikäyttöisiä venttiilien avaamiseen ja sulkemiseen. Valitse laajasta valikoimasta näitä solenoidiventtiilejä, jotka sopivat 3/8 - 1-1/2 tuuman putkiin.

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?