PASS AND SEYMOUR PS5366-X Plug, 20A, 125V, mustavalkoinen | CH3ZNX

PASS AND SEYMOUR PS5366-X pistoke, 20A, 125V, mustavalkoinen

Tuote: CH3ZNX Malli: PS5366-X
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSuora teräpistoke
VäriMusta
Napojen lukumäärä2
Johtimien lukumäärä3
Jännite125V
Langan koko4AWG

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriTyyppiJänniteLangan kokoHinta
PASS AND SEYMOUR CR5266-X Plug, 15A, 125V, Keltainen Valkoinen | CH3YXD CR5266-XKeltainen-125V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5266-X Plug, 15A, 125V, White Face | CH3YXE PS5266-XMusta-125V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5666-X Straight Blade Plug, 15A, 250V, mustavalkoinen | CH3YZB PS5666-XMusta-250V4AWG-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5766-X Straight Blade Plug, 15A, 277V, mustavalkoinen | CH3YZJ PS5766-XMusta-277V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS5866-X Plug, 20A, 277V, mustavalkoinen | CH3ZRA PS5866-XMusta-277V10 - 18 awg-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS515-CACC20 Panssariliitin, 15A, 125V | CH4GAZ PS515-CACC20Valkoinen----
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS515-PACC15 Armor Plug | CH4GBA PS515-PACC15-----
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS5366-X pistoke, 20A, 125V, mustavalkoinen