HYVÄKSYTTY Myyjä 1URC3 Arkki akryyliharmaa 0.118 tuumaa T 48 x 96 tuumaa | AB3PXR

APPROVED VENDOR 1URC3 arkki akryyliharmaa 0.118 tuumaa T 48 x 96 tuumaa

Tuote: AB3PXR Malli: 1URC3
Tarkista käytettävyys

Paino- ja kokorajoitusten vuoksi pyydä toimitustarjous

€232.75 / yksikkö
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräArkkivarastossa
VäriHarmaa
Värikoodi2074
Pituus96 "
Pituuden toleranssi+0.750 / -0.000 "
MateriaaliPuristettu akryyli
materiaali TyyppiVakioluokka
Käyttölämpötila alue32 astetta 170 astetta F
Vetolujuus11,030 psi
Paksuus0.118 "
Paksuustoleranssi+/- 0.012 "
Leveys48 "
Leveystoleranssi+0.750 "/ - 0.000"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 10.61
Laivan korkeus (cm)0.3
Laivan pituus (cm)243.84
Laivan leveys (cm)121.92
HS-koodi3920515000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVärikoodiPituusPituuden toleranssiPaksuusPaksuustoleranssiLeveysLeveystoleranssiHinta
HYVÄKSYTY TOIMITTAJA 1UPV1 arkki akryyliharmaa .118 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTF 1 UPV1206412 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "12 "+/- 0.060 "€7.46
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPV4 -arkki akryyliharmaa .177 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTG 1 UPV4206412 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "12 "+/- 0.060 "€10.55
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPV7 -arkki akryyliharmaa. 236 T 12 x 12 tuumaa | AB3PTK 1 UPV7206412 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "12 "+/- 0.060 "€15.15
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPW1 -arkki akryyliharmaa .118 T 24 x 24 tuumaa | AB3PTN 1 UPW1206424 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€29.20
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPW4 -arkki akryyliharmaa .177 T 24 x 24 tuumaa | AB3PTQ 1 UPW4206424 "+/- 0.060 "0.177 "+/- 0.018 "24 "+/- 0.060 "€41.83
HYVÄKSYTTY TOIMITTAJA 1UPW7 Arkki akryyliharmaa .236 T 24 x 24 In | AB3PTR 1 UPW7206424 "+/- 0.060 "0.236 "+/- 0.024 "24 "+/- 0.060 "€60.41
HYVÄKSYTTY MYYJÄ 1UPX1 -arkki akryyliharmaa .118 T 24 x 48 tuumaa | AB3PTT 1 UPX1206448 "+/- 0.060 "0.118 "+/- 0.012 "24 "+/- 0.060 "€58.49

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

APPROVED VENDOR 1URC3 arkki akryyliharmaa 0.118 tuumaa T 48 x 96 tuumaa
€232.75 / yksikkö