PASS AND SEYMOUR PS530C9-WR Replacement Connector Front Body, 5 Wire, 30A 3 Phase 120/208V

Tuote: CH4GBW Malli: PS530C9-WR
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiittimen runko
Johtimien lukumäärä5
Jännite120V

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliJohtimien lukumääräJänniteHinta
PASS JA SEYMOUR PS460C9-WR Vaihtoliitin Eturunko, 4-tie, 60A, 3-vaihe, 250 VAC | CH4FZK PS460C9-WR4250V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS5100C5-WR Vaihtoliitin Eturunko, 5-johtoinen, 100A, 3-vaihe, 347/600V | CH4GAB PS5100C5-WR4347V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS5100C9-WR Vaihtoliitin Eturunko, 5-johtoinen, 100A, 3-vaihe 120/208V | CH4GAF PS5100C9-WR4120V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS530C5-WR Vaihtoliitin Eturunko, 5-johtoinen, 30A, 3-vaihe 347/600V | CH4GBR PS530C5-WR5347V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS530C7-WR Vaihtoliitin Eturunko, 5-johtoinen, 30A, 3-vaihe, 277/480V | CH4GBU PS530C7-WR5277V-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR PS320C6-WR Pin Ja Sleeve -liittimen runko, 250V | CH4GMA PS320C6-WR3250V-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR PS3100C7-WR Pin- ja holkkiliittimen rungon vaihto, 480V | CH4GMB PS3100C7-WR3480V-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR PS530C9-WR Replacement Connector Front Body, 5 Wire, 30A 3 Phase 120/208V