Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 5mm x 5mm | AF9UNF 30UU94

RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 5 mm x 5 mm

Varastossa
Tuote: AF9UNF Malli: FSMR16-5-5-SSRistiviite: 30UU94

Hanki se saattaa 9, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€203.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräLiikkeenohjauksen kytkentä
Pora Dia.5 mm x 5 mm
Puhdistus Dia.20.22mm
Suorittaa loppuunKirkas
Pituus reiän läpi12 mm
MateriaaliRuostumaton teräs
Maks. Kulmapoikkeama3 Tutkinnot
Maks. Aksiaalinen vääristymä (tuumaa)+/- 0.005
Maks. Bore5 mm
Maks. Bore5
Maks. Rinnakkainen vääristymä (tuumaa)0.008
Maks. Kierrosluku6000
Maks. Lämpötila Alue (F)350 Tutkinnot
Pienin Bore5 mm
Dia ulkopuolella.15.9mm
Kokonaispituus25.4mm
Ruuvin kokoM4 mm
RuuvityyppiAseta ruuvi
Setscrew-sijainti2 (120 astetta)
KokoFSMR16
Tyyli6-palkkinen ruuvi
Vääntömomentti18 in. Lbs.
Vääntöjäykkyys (astetta / sis. - paunaa)0.088

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0315
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi8483608000

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMaks. Lämpötila Alue (F)Pora Dia.Puhdistus Dia.Pienin BoreDia ulkopuolella.KokonaispituusRuuvin kokoKokoHinta
RULANDIN VALMISTUS FSMR16-5-5-A Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 5mm x 5mm | AF9UNE 30UU93 FSMR16-5-5-A225 Tutkinnot5 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-5-A Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 6mm x 5mm | AF9UNG 30UU95 FSMR16-6-5-A225 Tutkinnot6 mm x 5 mm20.22mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULANDIN VALMISTUS FSMR16-6-5-SS Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 6mm x 5mm | AF9UNH 30UU96 FSMR16-6-5-SS350 Tutkinnot6 mm x 5 mm22.33mm5 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-A Kytkimen 6 palkkisarjan ruuvi 6mm x 6mm | AF9UNJ 30UU97 FSMR16-6-6-A225 Tutkinnot6 mm x 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€81.85
RULAND MANUFACTURING FSMR16-6-6-SS Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 6mm x 6mm | AF9UNK 30UU98 FSMR16-6-6-SS350 Tutkinnot6 mm x 6 mm22.33mm6 mm15.9mm25.4mmM4 mmFSMR16€203.42
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-A Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 5mm x 5mm | AF9UNL 30UU99 FSMR19-5-5-A225 Tutkinnot5 mm x 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€77.36
RULAND MANUFACTURING FSMR19-5-5-SS Kytkin 6 palkkisarjaruuvi 5mm x 5mm | AF9UNM 30UV01 FSMR19-5-5-SS350 Tutkinnot5 mm x 5 mm22.33mm5 mm19.1mm31.8mmM4 mmFSMR19€200.26

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

RULAND MANUFACTURING FSMR16-5-5-SS Kytkin 6 palkkisarjan ruuvi 5 mm x 5 mm
€203.42 / yksikkö