PASS JA SEYMOUR 681-LA yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, vaalea manteli | CH3YWG

PASS AND SEYMOUR 681-LA yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15 A, 120/125 V, vaalea manteli

Tuote: CH3YWG Malli: 681-LA
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräYhdistelmäkytkin
toimilaiteVaihda
Nykyinen arvostelu15A
Napojen lukumäärä1
Käyttöjaksot30000
Jännite120V
Jännitearvot120 / 125 VAC

Lähetyksen tiedot:

AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliVäriHinta
PASS AND SEYMOUR 691 yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, ruskea | CH3YVX 691Ruskea-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 691-I yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, norsunluu | CH3YVY 691-INorsunluu-
Tarjouspyyntö
PASS JA SEYMOUR 691-LA yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, vaalea manteli | CH3YVZ 691-THE--
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 691-W yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, valkoinen | CH3YWA 691-WValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 681-I yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, norsunluu | CH3YWF 681-INorsunluu-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 681-W yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15A, 120/125V, valkoinen | CH3YWH 681-WValkoinen-
Tarjouspyyntö
PASS AND SEYMOUR 671 yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen, 20A, 120/125V, ruskea | CH4CRR 671Ruskea-
Tarjouspyyntö

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PASS AND SEYMOUR 681-LA yhdistelmäkytkin, pistoke, yksinapainen kytkin, 15 A, 120/125 V, vaalea manteli