Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

TE-CO 42945 Silmäpultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 4-1/4 tuuman pituus | AC4CDW 2YJN6

TE-CO 42945 Silmukkapultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 4-1/4 tuuman pituus

Varastossa
Tuote: AC4CDW Malli: 42945Ristiviite: 2YJN6
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
€23.86 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSilmänpultti
Silmä sisäpuolella Dia.3 / 8 "
Silmä ulkopuolella Dia.1"
Suorittaa loppuunMustaoksidi
Pituus Ream Centeristä3-3/4
MateriaaliTeräs
Kokonaispituus4.25
Varsi Dia.1 / 2 "
Varren pituus3.25 "
MittausjärjestelmäTuuma
thread Pituus1.5 "
Kierteen koko1 / 2-13
Tyyppityöstetty

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.1125
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)10.67
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi7318152095
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

TE-CO 42945 Silmukkapultti, musta oksidi, 1/2-13 kierrekoko, 3/8 tuuman silmän halkaisija, 4-1/4 tuuman pituus
€23.86 / yksikkö