PARLEC C50-61BB7 Tyhjä tanko Cat50-halkaisija 6.12 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPN 2WTU7

PARLEC C50-61BB7 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 6.12 tuumaa 7 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VPN Malli: C50-61BB7Ristiviite: 2WTU7

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€658.34 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä baari
Halkaisija6.12 "
Nenä Dia.6.120 "
Projektio7"
Projektiovälilinja nenän päähän7 sisään.
kynttiläCAT 50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 24.795
Laivan korkeus (cm)31.24
Laivan pituus (cm)23.88
Laivan leveys (cm)24.13
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaProjektioHinta
PARLEC C50-27BB8 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 2.75 tuumaa 8 tuumaa | AC3VPK 2WTU4 C50-27BB82.75 "8"€432.98
PARLEC C50-40BB1 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 11 tuumaa | AC3VPL 2WTU5 C50-40BB14"11 "€506.42
PARLEC C50-40BB7 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPM 2WTU6 C50-40BB74"7"€432.98

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-61BB7 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 6.12 tuumaa 7 tuumaa
€658.34 / yksikkö