Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

LAMPPU WP-1L Kääntyvä sarana 43/64 tuumaa H 0.062 tuumaa | AE2BAD 4WEA1

LAMP WP-1L Päällystysnivelsarana 43/64 tuumaa K 0.062 tuumaa

Varastossa
Tuote: AE2BAD Malli: WP-1LRistiviite: 4WEA1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€17.80 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPäällekkäinen sarana
VäriLuonnollinen
CornersNeliö
Ovilehden pituus43 / 64 "
Ovilehden leveys1 37 / 64 "
Suorittaa loppuuntavallinen
Kehyksen lehden pituus43 / 64 "
Kehyksen lehden leveys1 37 / 64 "
TarvikkeetEi sisälly
Korkeus43 / 64 "
Reiät lehtiä kohti3
Lehtien paksuus0.062 "
Kantavuus3.9 paunaa / pari
MateriaaliRuostumaton teräs
Pin Dia.1 / 8 "
Tapin materiaaliRuostumaton teräs
Tapin tyyppiEi-poistettava
Liikerata270 Tutkinnot
Leveys2 5 / 16 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)1.52
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)5.08
HS-koodi8302106090
AlkuperämaaJP

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHinta
LAMPPU WP-1R Kääntyvä sarana 43/64 tuumaa H 0.062 tuumaa | AE2BAE 4WEA2 WP-1R€17.80

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

LAMP WP-1L Päällystysnivelsarana 43/64 tuumaa K 0.062 tuumaa
€17.80 / yksikkö