PARLEC C50-40BB1 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 11 tuumaa | AC3VPL 2WTU5

PARLEC C50-40BB1 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 4.0 tuumaa 11 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VPL Malli: C50-40BB1Ristiviite: 2WTU5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€506.42 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä baari
Halkaisija4"
Nenä Dia.4.000 "
Projektio11 "
Projektiovälilinja nenän päähän11 sisään.
kynttiläCAT 50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 19.125
Laivan korkeus (cm)17.27
Laivan pituus (cm)46.23
Laivan leveys (cm)16.26
HS-koodi8466100175
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaProjektioHinta
PARLEC C50-27BB8 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 2.75 tuumaa 8 tuumaa | AC3VPK 2WTU4 C50-27BB82.75 "8"€432.98
PARLEC C50-40BB7 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPM 2WTU6 C50-40BB74"7"€432.98
PARLEC C50-61BB7 Tyhjä tanko Cat50-halkaisija 6.12 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPN 2WTU7 C50-61BB76.12 "7"€658.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-40BB1 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 4.0 tuumaa 11 tuumaa
€506.42 / yksikkö