PARLEC C50-27BB8 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 2.75 tuumaa 8 tuumaa | AC3VPK 2WTU4

PARLEC C50-27BB8 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 2.75 tuumaa 8 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC3VPK Malli: C50-27BB8Ristiviite: 2WTU4

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Ei oikeutettu kiinteään toimitukseen. Litteä toimitus on saatavilla tilausarvolla 150,00 € tai enemmän ja kokonaispainolla alle 10 puntaa.

€432.98 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräTyhjä baari
Halkaisija2.75 "
Nenä Dia.2.750 "
Projektio8"
Projektiovälilinja nenän päähän8 sisään.
kynttiläCAT 50

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 8.3925
Laivan korkeus (cm)17.02
Laivan pituus (cm)33.27
Laivan leveys (cm)15.24
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliHalkaisijaProjektioHinta
PARLEC C50-40BB1 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 11 tuumaa | AC3VPL 2WTU5 C50-40BB14"11 "€506.42
PARLEC C50-40BB7 Tyhjä palkki Cat50-halkaisija 4.0 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPM 2WTU6 C50-40BB74"7"€432.98
PARLEC C50-61BB7 Tyhjä tanko Cat50-halkaisija 6.12 tuumaa 7 tuumaa | AC3VPN 2WTU7 C50-61BB76.12 "7"€658.34

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-27BB8 Tyhjä tanko Cat50 Halkaisija 2.75 tuumaa 8 tuumaa
€432.98 / yksikkö