Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C40-15BH188 Holder Boring Head Cat 40 1 1 / 2-18 | AC3VPP 2WTU8

PARLEC C40-15BH188 pidike porauspää Cat 40 1 1/2-18

Varastossa
Tuote: AC3VPP Malli: C40-15BH188Ristiviite: 2WTU8

Hanki se saattaa 17, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€336.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
Nenä Säde1.365 "
Projektiovälilinja nenän päähän1.88 sisään.
kynttiläCAT 40
Kierre19
TyyppiBoring Head

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.5525
Laivan korkeus (cm)8.89
Laivan pituus (cm)21.84
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädekynttiläKierreHinta
PARLEC C40-87BH1 Pidike Porauspää Cat 40 7/8-20 1.5 In | AC3VPQ 2WTV2 C40-87BH10.875 "CAT 407 / 8-20€347.83
PARLEC C50-15BH1 haltijan porauspää Cat 50 1 1 / 2-18 | AC3VPR 2WTV4 C50-15BH11.375 "CAT 5019€356.13

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C40-15BH188 pidike porauspää Cat 40 1 1/2-18
€336.43 / yksikkö