Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC C50-15BH1 haltijan porauspää Cat 50 1 1 / 2-18 | AC3VPR 2WTV4

PARLEC C50-15BH1 pidike porauspää Cat 50 1 1/2-18

Varastossa
Tuote: AC3VPR Malli: C50-15BH1Ristiviite: 2WTV4

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€356.13 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSäilytyslaatikko
Nenä Säde1.375 "
Projektiovälilinja nenän päähän1.5 sisään.
kynttiläCAT 50
Kierre19
TyyppiBoring Head

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 3.4425
Laivan korkeus (cm)11.18
Laivan pituus (cm)31.75
Laivan leveys (cm)11.18
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliNenä SädekynttiläKierreHinta
PARLEC C40-15BH188 Holder Boring Head Cat 40 1 1 / 2-18 | AC3VPP 2WTU8 C40-15BH1881.365 "CAT 4019€336.43
PARLEC C40-87BH1 Pidike Porauspää Cat 40 7/8-20 1.5 In | AC3VPQ 2WTV2 C40-87BH10.875 "CAT 407 / 8-20€347.83

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC C50-15BH1 pidike porauspää Cat 50 1 1/2-18
€356.13 / yksikkö