Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC B40-16ERF250 Holkkiistukka B40-16er262 | AC3VPY 2WTW4

PARLEC B40-16ERF250 holkkiistukka B40-16er262

Varastossa
Tuote: AC3VPY Malli: B40-16ERF250Ristiviite: 2WTW4
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
€247.43 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHolkki Chuck
ANSI-numeroB40-16ER262
Poraussyvyys1.92 "
Koko0.0312 - 0.4060 "
Collet-sarjaER16
rakentaminenAlloy Steel
Halkaisija1.11 "
MateriaaliAlloy Steel
Nenä Dia.1.11 "
Projektio2.5 "
Projektiovälilinja nenän päähän2.50 "
Pistorasian syvyys1.92 "
kynttiläBT 40

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 1.125
Laivan korkeus (cm)8.38
Laivan pituus (cm)21.59
Laivan leveys (cm)8.64
HS-koodi8466100130
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMallikynttiläANSI-numeroPoraussyvyysKokoCollet-sarjaHalkaisijaProjektioPistorasian syvyysHinta
PARLEC B30-16ERF236 Holkkiistukka 50mm B30-16er248 | AC3VPT 2WTV6 B30-16ERF236BT 30B30-16ER2481.95 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "2.36 "1.95 "€217.19
PARLEC B40-10SC3 Holkkiistukka | AC3VPW 2WTW1 B40-10SC3BT 40B40-10SC33.4 "0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "3"3.4 "€261.73
PARLEC B40-10SC5 Holkkiistukka | AC3VPX 2WTW2 B40-10SC5BT 40B40-10SC55"0.0469 - 1.0000 "100PG2.44 "5"5"€298.70
PARLEC B40-16ERF300 Holkkiistukka B40-16er312 | AC3VPZ 2WTW5 B40-16ERF300BT 40B40-16ER3122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "3"2.12 "€247.43
PARLEC B40-16ERF400 Kiristysistukka B40-16er412 | AC3VQA 2WTW6 B40-16ERF400BT 40B40-16ER4123.62 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "4"3.62 "€247.43
PARLEC B40-16ERF500 Holkkiistukka B40-16er512 | AC3VQB 2WTW7 B40-16ERF500BT 40B40-16ER5122.12 "0.0312 - 0.4060 "ER161.11 "5"2.12 "€266.08
PARLEC B40-18DC3 Holkkiistukka | AC3VQC 2WTW8 B40-18DC3BT 40B40-18DC33.25 "0.0469 - 0.7500 "DA1801.44 "3"3.25 "€262.72

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC B40-16ERF250 holkkiistukka B40-16er262
€247.43 / yksikkö