Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 16ERHN Kuusiokolomutterimutteri Er16 | AC3VWZ 2WUF5

PARLEC 16ERHN Huuhtele kuusioholkin mutteri Er16

Varastossa
Tuote: AC3VWZ Malli: 16ERHNRistiviite: 2WUF5

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€82.71 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele kuusiokolomutteri
Collet-sarjaER16
Koko1"

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)12.7
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoHinta
PARLEC 11ERHN Kuusiokolomutterimutteri Er11 | AC3VWY 2WUF4 11ERHNER1111 / 16 "€106.08
PARLEC 20ERHN Huippukuusioholkin mutteri ER20 | AC3VXA 2WUF6 20ERHNER201.187€94.37

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 16ERHN Huuhtele kuusioholkin mutteri Er16
€82.71 / yksikkö