Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARLEC 20ERHN Huippukuusioholkin mutteri ER20 | AC3VXA 2WUF6

PARLEC 20ERHN-tasoinen kuusioholkkimutteri ER20

Varastossa
Tuote: AC3VXA Malli: 20ERHNRistiviite: 2WUF6

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€93.88 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräHuuhtele kuusiokolomutteri
Collet-sarjaER20
Koko1.187

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.018
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)11.43
Laivan leveys (cm)7.62
HS-koodi7318160085
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliCollet-sarjaKokoHinta
PARLEC 11ERHN Kuusiokolomutterimutteri Er11 | AC3VWY 2WUF4 11ERHNER1111 / 16 "€105.53
PARLEC 16ERHN Kuusiokolomutterimutteri Er16 | AC3VWZ 2WUF5 16ERHNER161"€82.33

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARLEC 20ERHN-tasoinen kuusioholkkimutteri ER20
€93.88 / yksikkö