Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ELDON JAMES A8-10HDPE-sovittimen kierre polypropeeniin 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus | AB4PAD 1ZJW7

ELDON JAMES A8-10HDPE-sovittimen kierre väkäseen polypropeeni, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus

Varastossa
Tuote: AB4PAD Malli: A8-10HDPERistiviite: 1ZJW7

Hanki se saattaa 16, torstai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€19.60 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräSovitin
Barb koko5 / 8 "
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaalipolyeteeni
VäriLuonnollinen
Yhteyden tyyppiPiikkilanka x MNPT
Max. Paine260 psi
Putken koko1 / 2 "
Temp. alue-80 - 226 astetta F

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0675
Laivan korkeus (cm)2.29
Laivan pituus (cm)15.24
Laivan leveys (cm)10.16
HS-koodi3917400090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliBarb kokoRungon materiaaliVäriMax. PainePutken kokoTemp. alueHinta
ELDON JAMES A16-16BN -adapteri 1 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUV 1ZHY6 A16-16BN1"NylonMusta150 psi1"-50 - 275 astetta F€34.45
ELDON JAMES A4-4BN -sovitin nailonia 1/4 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUW 1ZHY7 A4-4BN1 / 4 "NylonMusta150 psi1 / 4 "-50 - 275 astetta F€14.70
ELDON JAMES A4-6BN -sovitin nailonia 1/4 tuumaa Npt 150 Psi - 10 kpl pakkaus | AB4NUX 1ZHY8 A4-6BN3 / 8 "NylonMusta150 psi1 / 4 "-50 - 275 astetta F€15.89
ELDON JAMES A4-4NK -sovitinlanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWH 1ZJG2 A4-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€30.70
ELDON JAMES A4-6NK -adapterilanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWJ 1ZJG3 A4-6NK3 / 8 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€33.67
ELDON JAMES A4-8NK -adapterilanka Barb Pvdc: lle, 1/4 tuumaa - 5 kpl pakkaus | AB4NWK 1ZJG4 A4-8NK1 / 2 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi1 / 4 "-80 - 226 astetta F€34.36
ELDON JAMES A6-4NK -sovitinlanka Barb Pvdc 3/8 tuuman - pakkaus 5 | AB4NWL 1ZJG5 A6-4NK1 / 4 "PolyvinylideenikloridiLuonnollinen260 psi3 / 8 "-80 - 226 astetta F€39.30

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ELDON JAMES A8-10HDPE-sovittimen kierre väkäseen polypropeeni, 1/2 tuumaa - 10 kpl pakkaus
€19.60 / yksikkö