Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER SA2127 putkikiinnikesarja pinottu kokoonpano 1/2 tuumaa | AC2DGE 2HVG9

PARKER SA2127 putkenkiristinsarja pinottu kokoonpano 1/2 tuumaa

Varastossa
Tuote: AC2DGE Malli: SA2127Ristiviite: 2HVG9

Hanki se saattaa 6, maanantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€8.96 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräPutkikiinnityssarja
Korkeus1.8 "
Pituus2.08 "
MateriaaliTerästä ja polypropeenia
Temp. alue-22 - 194 F
Putken koko1 / 2 "
TyyppiPinottu kokoonpano
Leveys1.65 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.09
Laivan korkeus (cm)5.59
Laivan pituus (cm)13.46
Laivan leveys (cm)9.4
HS-koodi7307290090
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliKorkeusPituusPutken kokoTyyppiLeveysHinta
PARKER WP2127 putkikiinnityssarjan hitsauslevy 1/2 tuumaa | AC2DFX 2HVG1 WP21271.8 "2.08 "1 / 2 "Hitsauslevy1.65 "€8.07
PARKER WP3190 putkikiinnityssarjan hitsauslevy 3/4 tuumaa | AC2DFY 2HVG2 WP31901.88 "2.63 "3 / 4 "Hitsauslevy1.96 "€8.91
PARKER RN2127 putkikiinnikesarjan kiinnityskisko 1/2 tuumaa | AC2DGB 2HVG5 RN21271.8 "2.08 "1 / 2 "Asennuskisko1.65 "€7.19

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER SA2127 putkenkiristinsarja pinottu kokoonpano 1/2 tuumaa
€8.96 / yksikkö