Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA Kiinnitysrengas, E-tyyli, 3mm ulkohalkaisija, 100pk | AE3KVZ 5DV13

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3 mm ulkohalkaisija, 100 pk

Varastossa
Tuote: AE3KVZ Malli: DE-2.3ST PARistiviite: 5DV13

Hanki se saattaa 22, Keskiviikko

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€3.90 /pakkaus
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräE-tyyppinen kiinnitysrengas
Puhdistus Dia. (Julkaistu)6.30mm
Puhdistus Dia. Ilmainen OD5.90mm
Suorittaa loppuunMusta Phosphate
Sopii Groove Dia.2.30mm
Sopii uran leveydelle0.64mm
Akselin halkaisijalle.3mm
Ilmainen OD5.90mm
Ura Dia. Toleranssi-0.06mm
Uran leveyden toleranssi+ 0.04mm
MateriaaliHiiliteräs
Rockwellin kovuusRC48-53
Vetolujuus100,000 psi
Paksuus0.6 mm
Paksuustoleranssi+/- 0.02mm
TyyppiUlkoinen

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.009
Laivan korkeus (cm)1.27
Laivan pituus (cm)7.62
Laivan leveys (cm)1.27
HS-koodi7318290000
AlkuperämaaUS

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

ROTOR CLIP DE-2.3ST PA -kiinnitysrengas, E-tyyli, 3 mm ulkohalkaisija, 100 pk
€3.90 /pakkaus