KELCH Shrink Fit -työkaluteline, reiän halkaisija 8 mm


Suodattaa
Reiän halkaisija: 8mm , Shank halkaisija: 8mm
TyyliMalliLuettelonumeroKokonaispituusProjektioHinta (ei alv)
A
311.0002.384
311.0002118mm80 mm€787.79
B
311.0002.364
311.0002112mm80 mm€378.26
A
311.0002.383
311.0002105mm75 mm€628.53
B
311.0002.362
311.0002100mm40mm€318.53
A
311.0002.382
311.000299mm40mm€611.48
A
311.0002.381
311.000284mm32mm€600.09
C
311.0002.323
311.0002125mm85 mm€494.88
C
311.0002.320
311.0002100mm40mm€318.53
D
311.0002.343
311.0002102mm70 mm€435.16
E
311.0002.371
311.0002105mm80 mm€435.16
B
311.0002.363
311.0002105mm80 mm€318.53
A
311.0002.385
311.0002133mm85 mm€847.55
C
311.0002.321
311.0002105mm80 mm€366.88
B
311.0004.361
311.000486mm32mm€290.09
F
311.0032.292
311.0032189 mm40mm€366.88
A
311.0032.384
311.0032158mm120 mm€935.71
A
311.0032.385
311.0032168mm120 mm€1,009.64
A
311.0032.383
311.0032150mm120 mm€759.36
A
311.0042.384
311.0042198mm160 mm€1,021.03
C
311.0042.324
311.0042210mm160 mm€699.63
G
311.0402.362
311.040290mm40mm€494.88
G
311.0432.362
311.0432140mm40mm€583.03
H
311.0704.364
311.0704152mm120 mm€642.76
H
311.0704.363
311.0704145mm120 mm€611.48
H
311.0704.362
311.0704140mm40mm€583.03

Olemme täällä auttamassa!

Etsitkö osaa, jota ei ole lueteltu tässä?