Tasainen toimitus

kiinteä toimitushinta osoitteessa €14,99

yli €150,00 tilauksille

PARKER P8UC8 Compression Fitting, 1/2 Inch Outside Diameter, Polypropylene | AC4GRD 2ZTJ1

PARKER P8UC8 Puristusliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni

Varastossa
Tuote: AC4GRD Malli: P8UC8Ristiviite: 2ZTJ1

Hanki se saattaa 10, Perjantai

Toimitusvaihtoehdot:

Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Economy (6-10 päivää)
  • Int. Express (5-7 päivää)
  • Nouto tehtaalta

Tuote saatavilla tasaiseen toimitukseen. Kiinteä toimitushinta 14,99 €, jos tapahtuman arvo on vähintään 150,00 € ja kokonaispaino alle 10 puntaa.

€7.74 / yksikkö
Lisää ostoskoriin
Pyydä tarjous

Maksuvaihtoehdot käytettävissä

Toimitusvaihtoehdot saatavilla

Tuotteen tiedot:

eräpuristusliitos
PerusmateriaaliMuovi
Rungon materiaaliMusta polypropeeni
Yhteyden tyyppiPuristus
Max. Käyttöpaine150 psi
Maks. Käyttölämpötila100 astetta C
Max. Paine150 psi
Min. Käyttölämpötila-18 ° C
Sormusmateriaali302 SS
ShapeLiitto
TyyliPutki putkeen
Temp. alue0 astetta 212 astetta F
Putken ulkohalkaisija.1 / 2 "
Putken koko1 / 2 "

Lähetyksen tiedot:

Aluksen paino (kg) 0.0225
Laivan korkeus (cm)2.54
Laivan pituus (cm)5.33
Laivan leveys (cm)2.54
HS-koodi3917220000
AlkuperämaaUS

Tuotevalikoimat

TuotteetMalliMin. KäyttölämpötilaPerusmateriaaliRungon materiaaliPutken kokoShapeTyyliTemp. aluePutken ulkohalkaisija.Pkg. MääräHinta
PARKER N10FC8 Puristusliitin, 5/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCN 2GUR7 N10FC8-40 ° CMuoviNylon1 / 2 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F5 / 8 "1€7.53
PARKER N4FC2 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCP 2GUV8 N4FC2-40 ° CMuoviNylon1 / 8 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F1 / 4 "1€6.69
PARKER N4FC4 Puristusliitin, 1/4 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCQ 2GUV9 N4FC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F1 / 4 "1€5.38
PARKER N6FC4 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCT 2GVA8 N6FC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€6.69
PARKER N6FC6 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCU 2GVA9 N6FC6-40 ° CMuoviNylon3 / 8 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€6.65
PARKER N6FC8 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCV 2GVC1 N6FC8-40 ° CMuoviNylon1 / 2 "liitinPutki naarasputkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€8.86
PARKER N6MC4 Puristusliitin, 3/8 tuuman ulkohalkaisija, Nylon | AB9ZCW 2GVC6 N6MC4-40 ° CMuoviNylon1 / 4 "liitinPutki putkeen-40 - 200 astetta F3 / 8 "1€4.16

Tutustu tuotteisiin

Ota yhteyttä

Ota heti yhteyttä tilivastaavaasi saadaksesi henkilökohtaisia ​​neuvoja.
Olemme käytettävissä maanantaista perjantaihinalkaen 07:30 asti 17:00.

PARKER P8UC8 Puristusliitin, 1/2 tuuman ulkohalkaisija, polypropeeni
€7.74 / yksikkö